Beli gx 160 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  3. Wesco Gasoline Engine
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wesco Gasoline Engine
    atribut:
    • Idle Speed (rpm): 1350
  4. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  5. Koshin Engine pump KH-80G engine parts [GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK]
    Mulai

    Rp36.900

    Koshin Engine pump KH-80G engine parts [GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK]
    Deskripsi:
    Engine model: GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK Product details Model: SEH-80X-AAJ-0For parts replacement*Please carefully check the model and applicable parts before purchasing.Sales are in units of 1 unit, so please carefully check the required number before purchasing.
    atribut:
    • Suitable For: SEH-80X-AAJ-0
  6. Bullard Vest
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  8. Thermo Scientific PH/RDO/DO Portable Meter
    Mulai

    Rp129.999.900

    Thermo Scientific PH/RDO/DO Portable Meter
    Deskripsi:
    The waterproof, battery-operated Thermo Orion Star A326 portable pH/RDO/DO meter stands up to the most demanding field applications to deliver the most advanced performance of any portable meter. Four AA batteries, included with purchase of the A326, provide over 800 hours of continuous operation so the instrument is ready when it's needed, where it's needed. The meter displays reliable pH, mV, RmV, dissolved oxygen concentration, dissolved oxygen percent saturation and temperature readings on a large, backlit LCD screen and automatically locks in stable readings. Both Orion polarographic and RDO optical DO probes are compatible with the meter, as well as the extensive line of Orion pH electrodes.Thermo Orion Star A320 series portable meters provide the largest storage capacity available for time-stamped data points, which can be conveniently uploaded to a PC through the meter's USB and RS-232 ports. Automatic or 1 to 5 point manual pH calibration and a variety of DO calibration options make instrument setup simple, while icons provide quick updates on battery life, electrode status and calibration information. The simple button layout and on-screen messages also assist with calibration and explain setup menu choices.What's In The Box:(1) Portable Multiparameter Meter Kit(1) 8107UWMMD Orion ROSS Triode 3-in-1 pH/ATC probe, 3m cable(1) 087010MD Orion RDO optical/luminescence-based probe with 3m cable(1) Stainless steel guard(1) Calibration sleeve and optical/luminescence-based cap(1) 910410 Orion pH 4.01 buffer, 10 pouches(1) 910710 Orion pH 7.00 buffer, 10 pouches(1) 911010 Orion pH 10.01 buffer, 10 pouches(1) 810001 Orion ROSS electrode storage solution, 475 mL(1) 01100710 Orion 1413 μS conductivity standard, 10 pouches(1) 911110 rinse solution, 10 pouches(1) Protective armor with electrode holder(1) Hard carrying case(4) AA batteries (installed)(1) Instruction manual
  9. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  10. BINA KARYA Bima Plate Rack (Lemari Rak Piring)
    Mulai

    Rp1.099.900

  11. MATRIX Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. Loncin Gasoline Engine Vertical Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Loncin Gasoline Engine Vertical Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin LC 1P61FA Vertical Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  13. BANNER STAKES Mountable Retractable Belt Barrier (Pembatas Antrian Pasang Dinding)
    Mulai

    Rp2.999.900

    BANNER STAKES Mountable Retractable Belt Barrier (Pembatas Antrian Pasang Dinding)
    Deskripsi:
    These retractable belt barriers mount onto a wall using fasteners. They provide a permanent barrier option in locations that require frequent access control.
    atribut:
    • UNSPSC: 46151505
  14. Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Total Head (m): 37
    • Manufacturer: HONDA
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  15. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  16. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
Daftar Harga gx 160 Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
Wesco Gasoline EngineRp1.999.900
Honda Power Product Gasoline Engine General Purpose (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.899.900
Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsRp6.799.900
Koshin Engine pump KH-80G engine parts [GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK]Rp36.900
Future Star Truss Screed GasolineRp30.999.900
Bullard VestRp1.799.900
Falcon Selang Water Hose Thread (Selang Air / Selang Benang)Rp989.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)